曜日別特売
CDM2B20-50TZ-M9BL CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67570914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動引込み注文コード67570914品番CDM2B20-50TZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具-チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする