曜日別特売
CDM2B32-125SZ-M9BW CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67571167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出し注文コード67571167品番CDM2B32-125SZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具-チューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストローク(mm)125作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする