※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など603種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- 注文コード
- 67572689
- 品番
- CDM2D32-25TZ-M9B
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)