※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など603種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- 注文コード
- 67573748
- 品番
- CDM2L20-25SZ-M9NWS
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)