曜日別特売
CDM2L20-50SZ-A93Z CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67573809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
67573809
品番
CDM2L20-50SZ-A93Z
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
-
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする