曜日別特売
CM2B40-50TZ-W CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67575017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67575017
品番
CM2B40-50TZ-W
参考基準価格(税別)¥12,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
-
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする