※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:32mm、ストロークB-A:350mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード67595719
品番CDM2KB32-32+350Z-XC11
参考基準価格(税別)¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます
他の種類を見る