※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など266種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- ロッド先端ねじ
- (F) ロッド先端めねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67598634
- 品番
- CDM2L20M-550FZ-M9BWM
参考基準価格(税別)¥19,310販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)