※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R/CDM2R-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 クッション(-) ラバークッション 注文コード67600278 品番CDM2RB25-125Z-XC8B
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はチューブ内径・ストローク・クッションなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0〜50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)125 取付支持形式(B) 前面取付形 クッション(-) ラバークッション チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)- ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号- ロッド先端金具(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする