※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2RK/CDM2RK-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
200
チューブ内径(Φmm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67600847
品番
CDM2RKA25-25Z-XC9A
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
25
取付支持形式
(A) 底面取付形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) なし