※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード67617823 品番CDM2WB20-50Z-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はチューブ内径・ストローク・形式など437種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 作動方式複動・両ロッド ねじの種類(-) Rc チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)(L) 3 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする