※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード67618024 品番CDM2WB20TN-50AFZ
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はチューブ内径・ストローク・形式など437種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 作動方式複動・両ロッド ねじの種類(TN) NPT チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする