曜日別特売
CDM2XB20-125Z-M9NWV CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド SMC 67622057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード67622057品番CDM2XB20-125Z-M9NWV
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)125作動方式複動:片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする