曜日別特売
CDM2XB20-200FZ-M9NLS CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド SMC 67622066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード67622066品番CDM2XB20-200FZ-M9NLS
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)200作動方式複動:片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする