※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノート CF158W

CF158W エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645534 CF158W エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645534 CF158W エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645534 CF158W エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645534 CF158W エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645534 CF158W エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645534

エトフ・フルーリー 花柄ノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 67645534 品番 CF158W
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ヨーロッパの庭先で見つけたような花のモチーフがかわいいノート。
太めの罫線は、見やすく・書きやすく、ゆったりと使えます。
表紙には風合いのある素材紙を使用。
本文は、裏抜けしにくい通常より厚めの上質紙を使用。
丈夫な糸綴じ製本。

ホワイト サイズB6 罫幅(mm)9 行数17 坪量(g/m2)104.7 枚数30枚 寸法(幅W×高さH)(mm)128×182 9mm罫17行止罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする