※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノート CF158LY

CF158LY エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645577 CF158LY エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645577 CF158LY エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645577 CF158LY エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645577 CF158LY エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645577 CF158LY エトフ・フルーリー 花柄ノート 日本ノート 67645577

エトフ・フルーリー 花柄ノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 レモンイエロー 注文コード67645577 品番CF158LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパの庭先で見つけたような花のモチーフがかわいいノート。
太めの罫線は、見やすく・書きやすく、ゆったりと使えます。
表紙には風合いのある素材紙を使用。
本文は、裏抜けしにくい通常より厚めの上質紙を使用。
丈夫な糸綴じ製本。

レモンイエロー サイズB6 罫幅(mm)9 行数17 坪量(g/m2)104.7 枚数30枚 寸法(幅W×高さH)(mm)128×182 9mm罫17行止罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする