※日本ノート カレッジアニマル学習帳 どうとく/道徳 LPH55

カレッジアニマル学習帳 どうとく/道徳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード67645647 品番LPH55
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう
人気の動物イラスト柄の学習帳。ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!こだわりの裏表紙イラストにも注目!
ベルマーク運動参加商品です。

付属品科目シール付 仕様ハーフノート サイズB6 寸法(幅W×高さH)(mm)179×126 枚数30枚 無地 適合年齢(歳)1〜3年 製本糸綴じ 科目道徳
注意
※正規JIS規格寸法ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする