スクールキッズ 自主勉強

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード67645708 品番SL721CRJ
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30枚 10mmヨコ罫/21行 クロスリーダー入 グリーン購入法適合 適合年齢(歳)4〜6年 製本糸綴じ 科目自主勉強 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする