曜日別特売
SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787

SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787
SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787
SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787
SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787
SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787
SAW505 スクールキッズ 理科 日本ノート 67645787

スクールキッズ 理科

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード67645787品番SAW505
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズA4ワイド寸法(幅W×高さH)(mm)226×307枚数30枚5mm方眼罫(20×27) 10mm実線入グリーン購入法適合適合年齢(歳)3~6年製本糸綴じ科目理科グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする