スクールキッズ ハーフノート 原稿罫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード67645823 品番SHG100
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

仕様ハーフノート サイズB6 寸法(幅W×高さH)(mm)179×126 枚数30枚 原稿罫100字10mmマス(10×10) グリーン購入法適合 製本糸綴じ グリーンマーク認定
注意
※正規JIS規格寸法ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする