SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848

SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848
SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848
SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848
SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848
SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848
SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848
SHW730 スクールキッズ ハーフノート 無地 日本ノート 67645848

スクールキッズ ハーフノート 無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード67645848品番SHW730
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

仕様ハーフノートサイズB6寸法(幅W×高さH)(mm)179×126枚数30枚無地グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
注意
※正規JIS規格寸法ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする