※日本ノート B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (スリムタイプ) LN223G

B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 67646006 品番 LN223G
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538

B5判用持ち運びに便利なスリムタイプ。インデックスポケット3枚付。表紙素材は半透明のカラーP.P.シート。

グリーン 用途26穴バインダー 仕様インデックスポケット3枚付 サイズB5判用 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 穴数26 最大収納枚数(枚)30 表紙仕様半透明カラーP.P.シート 収納の目安30枚 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする