速乾ぺんてる筆 極細 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67646067 品番XFPD5F
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

1976年の発売以来、愛され続ける毛筆筆ペンの先駆け「ぺんてる筆」から、速乾顔料インキシリーズが登場。
書いた後すぐに触れたり紙を重ねたりしても、汚れる心配がありません。ぺんてる筆の書き味はそのままに、書いた後も安心できる"最強の毛筆筆ペン”です。
速乾性:書いたあとすぐに触れても汚れない
にじみにくい:書いた文字がにじみにくく、裏移りもしにくい
顔料インキ:耐水性・耐光性にに優れた顔料インキ

材質(前軸・キャップ)再生PP、(後軸)再生PE、(穂先)ナイロン繊維 質量(g)13 本体寸法(mm)14×14×175 インク色 インク水性顔料速乾インキ グリーン購入法適合 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする