ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 筆ペン
ぺんてるの 筆ペン本体
速乾ぺんてる筆カートリッジ うす墨
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67646137
品番
XFRPD-N
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
速乾性:書いたあとすぐに触れても汚れない
にじみにくい:書いた文字がにじみにくく、裏移りもしにくい
顔料インキ:耐水性・耐光性にに優れた顔料インキ
材質
再生PE
質量(g)
9
本体寸法(mm)
14×14×123
インク色
うす墨
インク
水性顔料速乾インキ
繰り返し・詰め替え
対応