慶弔サインペン 速乾

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67646155 品番XSESWPD30
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

黒インキとうす墨インキのツイン筆ペン「慶弔サインペン」の、速乾インキタイプが新登場。
書いた後すぐに触れたり紙を重ねたりしても、汚れる心配がありません。
穂先は筆ペンに不慣れな方でも使いやすいサインペンタイプ。急な場面に1本あると心強い、ツイン筆ペンです。
「黒」と「うす墨」のツインタイプ。祝儀袋から一般宛名書きまで使える「黒」(慶事用)と香典袋などに使える「うす墨」(弔事用)がツインになっているので、これ一本あれば全ての冠婚葬祭に使えます。

材質(軸・キャップ)PP、(ペン先)ポリエステル・POM、(先金)真鍮 質量(g)9 本体寸法(mm)14×14×162 線幅(mm)0.6〜1.4 インク色黒・うす墨 インク水性顔料速乾インキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする