10-CDM2L40-50AZ-A93L CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC 67650224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67650224品番10-CDM2L40-50AZ-A93L
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする