※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)0~10注文コード67659728品番JM71-173 10MPa
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品はケーブル長・圧力レンジなど10種類から選べます他の種類を見る ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)
・IP65による防水構造
・ステンレスケース採用により耐環境性が向上
・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)
・RoHS 指令対応