アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ハート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67660078
品番
AZCS-M-HEA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途
イルミネーション用に。
付属品
T型コード・電球
質量(kg)
0.2
備考
連結10個まで可能
消費電力
3W/100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×210×20
球数
1
デザイン
ハート
注意
※別途でパワーコードが必要です。