アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
LEDプレンティリース イルミネーション 飾り 450Φ ホワイト/ウォームホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67660105
品番
ALS-PWR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
プレンティストリングライトの長い枝足で装飾されたリース型のオーナメントです。キラキラとツインクルするLEDの光が幻想的でファンタジックな空間を作り出します。お持ちの飾りを追加するのもおすすめです。
用途
イルミネーション用に。
仕様
防雨
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
直径(Φmm)
450
備考
キラキラ点滅します。連結6個まで可能です。
消費電力
12W/100V
球数
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。