アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り グリーン/ピンク(特大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67660130
品番
AFLN-2R-GXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途
イルミネーション用に。
仕様
常時点灯/防雨
質量(kg)
1.5
色
グリーン
備考
連結3個まで可能
消費電力
15W/100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×1250×15(特大)
球数
480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,500
/
税込
¥
20,350
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません