アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67660227
品番
ANTL-EG95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
イルミネーションに軽く触れるだけで、次々にカラーが変化する楽しい参加型のエッグ型ライトです。形状も愛らしく区どもから大人まで、ついつい触ってみたくなる素敵な商品です。
用途
イルミネーション用に。
付属品
土台付
仕様
防雨
質量(kg)
12
色
叩くと色が変わります
高さ(mm)
950
消費電力
31W/24V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
670×950/1060(土台込み)×670
球数
190
注意
※連結はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません