アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67660236
品番
AZCS-LAN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。
用途
イルミネーション用に。
仕様
防雨
備考
連結2セットまで可能です。
全長(m)
5
消費電力
4W/5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×130×46
球数
10
間隔(mm)
【球】500
注意
※別途でパワーコードが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません