アミューズ
アミューズの 看板・POP・掲示用品
アミューズの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アミューズの 冬季
ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm〜150cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(cm)
150
注文コード
67660306
品番
AMIE-HG150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天井から吊り下げられるハンギングツリーです。足元を占領していた重い土台や広い敷地がいりません。施設などでの飾りにもおすすめです。
用途
クリスマスツリー用に。
仕様
防雨/組立必要
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1500×900
高さ(cm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません