※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:125mm、ストロークB:75mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード67660417
品番CDM2B20-125+75Z-XC10
参考基準価格(税別)¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます
他の種類を見る