※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:170mm、ストロークB:80mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 注文コード67660435 品番CDM2B20-170+80Z-A93L-XC10
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・両ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) チューブ内径(Φmm)20 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:170mm、ストロークB:80mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする