DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の イベント・ノベルティ・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の アウトドア・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の クーラー&ジャグ
トランクマスターHD2
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67661076
品番
S6000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
大物スッポリのトランクマスターHDシリーズ。安心の大容量ボディーにうれしい機能を搭載。
用途
ロングボディーで大型青物もスッポリ収納可能(6000:内寸85cm、4800:内寸75cm)
大型静音キャスターで持ち運び楽々
座れる頑丈マッスルボディ
開閉便利なリフトアップオープンシステム
取り外し簡単な両開き上フタ
運搬時に上フタをしっかり固定できるサイドロック
手が汚れない開閉ワンタッチ水栓
本体内部には抗菌剤(6000)、消臭剤(VSS.TSS)を配合しているので安心清潔
プルーフケース PC-6000(別売)を収納可能
色
レッド
品番
S6000
容量(L)
60
自重(kg)
9.6
内寸(cm)
29×85×23.5
外寸(cm)
41.5×102.5×33.5
注意
※商品画像はサイズ・カラーの参考用画像です。違うサイズやカラーの画像が代表画像として使用されている場合がございますので、必ず品番とカラーをご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680