クールラインα3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)25 ブルー 品番GU2500X 注文コード67661329 品番GU2500X
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量・色・品番など20種類から選べます 他の種類を見る

ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。

用途
ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαV」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。
対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。
ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。
90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。
船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。
持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。
専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。
500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
ブルー 品番GU2500X 容量(L)25 自重(kg)4.6 内寸(cm)22×43×25.5 外寸(cm)31×58×33.5
注意
※商品画像はサイズ・カラーの参考用画像です。違うサイズやカラーの画像が代表画像として使用されている場合がございますので、必ず品番とカラーをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする