曜日別特売
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365

JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365
JCMCC-8142S 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 67661365

業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(143L)注文コード67661365品番JCMCC-8142S
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)

用途
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする