※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPB-M4-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661417 VPB-M4-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661417 VPB-M4-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661417

真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金属:標準 仕様パッド接続記号:M4 注文コード67661417 品番VPB-M4-6B
参考基準価格(税別)¥512 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は材質・ねじサイズ・仕様など78種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様パッド接続記号:M4 材質金属:標準 適合チューブ内径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする