曜日別特売
VPB-H3-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPB-H3-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661618
VPB-H3-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661618
VPB-H3-6B 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661618

真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質金属:標準仕様パッド接続記号:H3注文コード67661618品番VPB-H3-6B
参考基準価格(税別)¥1,133販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様パッド接続記号:H3材質金属:標準適合チューブ内径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする