AirTAC
低床タイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
レール長さ(mm)
400
400
400
160
220
280
340
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
200
360
440
600
680
840
920
レール幅(mm)
15
15
20
25
30
35
ブロック数
1
1
2
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67662230
品番
LSD15HN1X400S20AN-M4
参考基準価格(税別)
¥5,544
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M4、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:24
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
15