AirTAC
低床タイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
レール長さ(mm)
280
280
280
160
220
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
200
360
440
600
680
840
920
レール幅(mm)
25
15
20
25
30
35
ブロック数
1
1
2
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67662327
品番
LSD25HN1X280S20AN-M6
参考基準価格(税別)
¥6,802
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:33
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
25