曜日別特売
LSD25HN1X400S20AN-M6 低床タイプリニアガイド AirTAC 67662431

低床タイプリニアガイド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
400
160
220
280
340
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
200
360
440
600
680
840
920
レール幅(mm)25
ブロック数1
内容量1個注文コード67662431品番LSD25HN1X400S20AN-M6
参考基準価格(税別)¥7,832販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20高さ(mm)組付時:33ブロック数1精度等級並級穴ピッチ(mm)60レール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型レール幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする