AirTAC
低床タイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
レール長さ(mm)
360
360
360
280
520
200
760
440
1000
600
680
840
920
160
220
340
400
460
580
640
700
820
940
レール幅(mm)
30
15
20
25
30
35
ブロック数
1
1
2
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67662528
品番
LSD30HN1X360S20AN-M6
参考基準価格(税別)
¥8,624
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:42
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
80
レール長さ(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
30