※サンプル画像

SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67664865 品番SILH-CAMEO-5A-WHT-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。
異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。
シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。

付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書 厚さ(mm)メディア:最大3 質量(kg)5.2 ホワイト 消費電力(W)25 適合規格VCCI Class B 範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし) 対応OSWindows 11/10 macOS 13〜15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124 機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth 使用環境10〜35℃、35〜75% R.H. (結露なきこと) 保証期間1年 カット速度最大300mm/s 定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A) 環境精度保証:16〜32℃、35〜70% R.H. (結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする