底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)5.04 注文コード67665380 品番FMS 5.04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は直径など194種類から選べます 他の種類を見る

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材 材質超硬合金(K10) 全長75 刃数4 刃長22 食付長さ0.6 直径(Φ)5.04 首下長45 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 30゜〜35゜ シャンク径5
注意
※底付き穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする