NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)3.01 注文コード67677106 品番NCS 3.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直径など294種類から選べます 他の種類を見る

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質粉末ハイス 全長70 刃数3 刃長20 食付長さ4 直径(Φ)3.01 首下長45 表面処理TINコーティング ねじれ角左ねじれ 45゜ シャンク径3
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする