日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
3.02
注文コード
67677115
品番
NCS 3.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
粉末ハイス
全長
70
刃数
3
刃長
20
食付長さ
4
直径(Φ)
3.02
首下長
45
表面処理
TINコーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
シャンク径
3
注意
※貫通穴専用のリーマです。