NCS 4.05 NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 67677325

NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)4.05注文コード67677325品番NCS 4.05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス全長80刃数3刃長22食付長さ4直径(Φ)4.05首下長53表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク径4
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする