日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
7
全長
250
注文コード
67677456
品番
BRS-L 7X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
全長
250
刃数
3
刃長
30
食付長さ
9.5
直径(Φ)
7
首下長
210
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 60゜
シャンク径
7
注意
※貫通穴専用のリーマです。